Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-92358986 Herst.-Nr.: XARSK8D18W EAN/GTIN: 3606480662416 |
| |
|
| | |
| Fernsteuerung 8 Tasten, 18A XARSK8D18W Funkfernsteuerungen Harmony eXLhoist. Sets (Sender, Empfänger, Zubehör). System-XARS8D18W, Ladegerät, Schulterriemen, USB-/RJ45-Kabel, Konfig.-SW. Komponenten ZART8D + ZARB18W + ZARC01 + ZARC02 + TCSMCNAM3M002P. Ohne Ladegerät. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | nein | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | ja | Signalübertragung: | Funk/Infrarot | Anzahl der Kanäle: | 50 | Montageart: | Geräteeinbaukanal | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.706,60* | € 1.814,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.708,43* | € 1.814,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.706,72* | € 1.818,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.724,94* | € 1.831,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.783,48* | € 1.902,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|