Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-XARS8D18W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-XARS8D18W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS8D18W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS8D18W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
Artikel-Nr.:
     C7775-XARSK8D18W
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XARSK8D18W
EAN/GTIN:
     3606480662416
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Funkfernsteuerungen Harmony eXLhoist. Sets (Sender, Empfänger, Zubehör). System-XARS8D18W, Ladegerät, Schulterriemen, USB-/RJ45-Kabel, Konfig.-SW. Komponenten ZART8D + ZARB18W + ZARC01 + ZARC02 + TCSMCNAM3M002P. Ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Handsender:
nein
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
50
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein
Reichweite:
100 m
Geeignet für Schalter:
nein
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Funkfernsteuerung, Kransteuerung, Befehlsgerät, Steuerung, Fernbedienung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.706,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,00*
€ 2.158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,43*
€ 2.142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,83*
€ 2.082,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,14*
€ 2.046,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,60*
€ 2.030,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.