Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-91666995 Herst.-Nr.: 6AV66131GA513CA0 EAN/GTIN: 4019169187084 |
| |
|
| | |
| WinCC flexible 2008 4096 Powertags 6AV6613-1GA51-3CA0 WinCC flexible 2008 Runtime 4096 Powertags Runtime-Software, Einzellizenz SW und Dokumentation auf CD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) Vorgänger zu WinCC Advanced Runtime. Weitere Informationen: | | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.863,33* | € 6.056,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5.868,36* | € 6.062,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.893,04* | € 6.086,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.110,60* | € 6.305,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.219,32* | € 6.414,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|