Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2508-VTWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2508-VTWA
Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2508-VTWA
Artikel-Nr.:
     3517K-91659127
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     276821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display 8"
touch display

Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2508-VTWA

GOT2000
8,4"
TFT
AC
VGA
65k Farben
RS-422/485
RS-232
USB
Eth
SD
Weiß
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.576,74*
€ 1.726,88*
Frei Haus
ab € 1.598,53*
€ 1.743,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.943,80*
€ 2.116,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,88*
€ 2.054,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,85*
€ 2.050,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,45*
€ 1.989,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,45*
€ 1.942,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,74*
€ 1.876,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.