Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher UT 10L TR3500T 10 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-89752394
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736504801
EAN/GTIN:
     4057749701114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

Kleinspeicher UT 10L TR3500T 10 T

TR 3500T 10 T: 10 Liter, Untertischgerät, geschlossen (druckfest), zur Versorgung einer oder zwei Zapfstellen TR 3500T 15 B: 15 Liter, Übertischgerät, geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle Hohe Mischwassermenge Korrosionsschutz mit Magnesium- Anode Leichte Montage durch farblich gekennzeichnete Anschlussstutzen Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
10 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220..230 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,70*
€ 327,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,78*
€ 338,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 294,19*
€ 353,49*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,04*
€ 358,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.