Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkregelung 3V Vier Tasten ZL-C I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkregelung 3V Vier Tasten ZL-C I
Artikel-Nr.:
     3517K-89362767
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     382920
EAN/GTIN:
     4015627382923
Suchbegriffe:
Fernbedienung

Funkregelung 3V Vier Tasten ZL-C I

Vier-Tasten-Funkregelung mit Automatikfunktion für die neuen ZL-Lüftungsgeräte. 3V-Batteriebetrieb. Kann überall im Haus platziert werden. Es können beliebig viele Steuerungen mit einem ZL-Lüftungsgerät verbunden werden. Vier verschiedene Modi möglich: Ausser Haus, Zu Hause, Timer und Auto (optimal in Verbindung mit ZL-Sensoren). Die Anbindung wird mittels Status LED quittiert (Rot, Grün, Orange).
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
100
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
nein
Lernfähig:
nein
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.