| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89165694 Herst.-Nr.: 344970 EAN/GTIN: 4015627344976 |
| |
|
| | |
| Radialventilator RL 25R der Baureihen Kompakt TYP S50, 60, 70 (E), Tief T75 (E) und Niedrig N 50 (E) Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Volumenstrom: | 60 m³/h | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, glen dimplex radialventilator, bad lüfter, Lüftungssystem, Kanalventilator, Ventilator, Entlüftungssystem, Belüftungssystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,18* | € 168,28* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 136,32* | € 168,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,19* | € 171,49* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,41* | € 178,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|