Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 230V 10W/m,25m,o.Therm. R-BL-A-25M/T0/SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel 230V 10W/m,25m,o.Therm. R-BL-A-25M/T0/SD
Artikel-Nr.:
     3517K-89154361
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300372
EAN/GTIN:
     5414506022605
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel 230V 10W/m,25m,o.Therm. R-BL-A-25M/T0/SD

Für die Fußbodenbeheizung, üblicherweise in Neubauten, direkte Verlegung in 10 50 mm Estrich. 230 V, 10 W/m, 25 m, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
10 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
25 m
Farbe:
blau
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.