Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 230V 160W/qm,4,5qm,o.Ther R-QN-P-4,5M2/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 230V 160W/qm,4,5qm,o.Ther R-QN-P-4,5M2/T0
Artikel-Nr.:
     3517K-89154324
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300301
EAN/GTIN:
     5414506020366
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 230V 160W/qm,4,5qm,o.Ther R-QN-P-4,5M2/T0

Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 160 W/m², 4,5 m², ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
207..253 V
Anschlussleistung:
0..720 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Widerstand:
73 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 255,34*
€ 301,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,05*
€ 302,30*
€ 5,95*
ab € 364,57*
€ 421,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.