Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88666997 Herst.-Nr.: 1320 EAN/GTIN: 4004631012698 |
| |
|
| | |
| Doppelwaffelautomat Backfl. 2x16,5cm 1320 eds matt Backfläche je 16,5 cm Ø, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, Kabelaufwicklung mit Steckerde Weitere Informationen: | | Ausführung: | Waffelautomat | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Anzahl der Plattensätze: | 2 | Regelbarer Thermostat: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,41* | € 60,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,54* | € 68,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,21* | € 73,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,57* | € 74,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,55* | € 90,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|