Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbecue-Standgrill m.Windschutz CTC BQS 3508 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbecue-Standgrill m.Windschutz CTC BQS 3508 sw
Barbecue-Standgrill m.Windschutz CTC BQS 3508 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-88662846
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261697
EAN/GTIN:
     4006160616972
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill

Barbecue-Standgrill m.Windschutz CTC BQS 3508 sw

Standgrill in ansprechendem Design zum Grillen mit geringer Rauch- und Geruchsentwicklung, stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte, verchromter Grillrost, Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen, Cool-Touch Gehäuse, Metallauffangschale, Windschutz, Zwischenablage, auch als Tischgrill zu verwenden
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Standgrill
Breite der Grillfläche:
355 mm
Tiefe der Grillfläche:
245 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
460 mm
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Grill, Grillgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 23,2475*
€ 30,2975*
1
€ 4,00*
ab € 22,54*
€ 30,53*
3 Tage
38
1
€ 9,45*
ab € 23,39*
€ 30,79*
4
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 31,54*
1
€ 5,50*
ab € 23,70*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,2975*
€ 36,05403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1975*
€ 34,74503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,4575*
€ 33,86443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,6875*
€ 32,94813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,2475*
€ 27,66453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 121,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.