Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BQS 3508 2000 W Grill Elektro Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic BQS 3508 2000 W Grill Elektro Tisch Schwarz
Clatronic BQS 3508 2000 W Grill Elektro Tisch Schwarz
Clatronic BQS 3508 2000 W Grill Elektro Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71355629
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
800 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Gitter
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Kochflächenbeschichtung
Verchromt
Ergonomie
Beine
Ja
Abnehmbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Griff(e)
Ja
Tropfenschale
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Winddicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Beste Verwendung
Balcone,Indoor
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.