Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprüh-Extraktionsgerät SE 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprüh-Extraktionsgerät SE 3000
Sprüh-Extraktionsgerät SE 3000
Artikel-Nr.:
     3517K-88150348
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     3732004
EAN/GTIN:
     4002780958096
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

Sprüh-Extraktionsgerät SE 3000

Zur Reinigung mittelgroßer textiler Flächen, Arbeitsbreite: 30 cm, 3 Sprühdüsen, Sprühdruck: max. 9 bar, Behältervolumen Frischwasser/Schmutzwasser: 30 l/30 l, Förderleistung Frischwasser: max. 4,5 l/Min., Unterdruck: 29,4 kPa, max. Luftfördermenge: 50 l/s, Geräuschpegel (EN 60704): 67 dB(A), Gerätemaße (LxBxH): 38x50x78 cm, Lieferumfang: Sprühextraktionsdüse für textile Flächen (Aluminium), 5 m Saug- und Druckschlauch
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Staubbeutelbetrieb:
nein
Behältervolumen:
14 l
Länge Saugschlauch:
5 m
Maschinengewicht:
24 kg
Grundfarbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, sprühextraktionsgerät nilco, wasch sauger, Kesselsauger, Mehrzwecksauger, Multisauger, Handwerkersauger, Gewerbesauger, Sauger, Industriesauger, Allessauger, Allzwecksauger, Absauggerät, Staubsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.826,28*
€ 2.095,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.812,54*
€ 2.095,89*
Frei Haus
ab € 1.837,13*
€ 2.115,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,89*
€ 2.494,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,27*
€ 2.441,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,53*
€ 2.291,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,71*
€ 2.221,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,54*
€ 2.156,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.