Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88058838 Herst.-Nr.: 236534 EAN/GTIN: 4041056033006 |
| |
|
| | |
| Wandkonvektor 1500W, 230 V, ws AEG WKL 1505 Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor verfügt über ein großes, gut ablesbares Display. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Wandgerät | Material Front: | Stahl | Gitterausführung: | Lamellen | Werkstoff des Heizelements: | Stahl | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 1500 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 148,21* | € 180,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,31* | € 180,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 151,56* | € 185,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,70* | € 187,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,70* | € 229,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|