Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-C Heizstrahler 1800W,sw HeatpanelHOTTOP1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-C Heizstrahler 1800W,sw HeatpanelHOTTOP1800
IR-C Heizstrahler 1800W,sw HeatpanelHOTTOP1800
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-88058829
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9818
EAN/GTIN:
     4024397367726
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer 1800 w

IR-C Heizstrahler 1800W,sw HeatpanelHOTTOP1800

Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger und langwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 1800 Watt, 7,8 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe mattschwarz eloxiert, 1,8 m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 4,5 m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Max. Heizleistung:
1800 W
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
mattschwarz eloxiert
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer, infrarotstrahler casafan, Wärmestrahlgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,47*
€ 584,70*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 487,76*
€ 585,30*
Frei Haus
ab € 492,90*
€ 590,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,69*
€ 691,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,99*
€ 654,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.