Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumthermostat Fix 5°C Frostwächter +5°C Ex TR60DF05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Raumthermostat Fix 5°C Frostwächter +5°C Ex TR60DF05
Ex-Raumthermostat Fix 5°C Frostwächter +5°C Ex TR60DF05
Artikel-Nr.:
     3517K-88052285
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX TR60DF05
EAN/GTIN:
     4010202608924
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Ex-Raumthermostat Fix 5°C Frostwächter +5°C Ex TR60DF05

Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche der Kategorie 2 oder 3. In einem Gehäuse aus Aluminium ist ein Thermostat eingebaut. Die Kapillare sowie die elektrischen Anschlussleitungen sind durch nicht zu öffnende Kabelund Leitungseinführungen M20x1,5 geführt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 348,99*
€ 412,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,34*
€ 414,67*
Frei Haus
ab € 358,11*
€ 423,88*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,16*
€ 457,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,57*
€ 493,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,34*
€ 418,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EXTR60D-50
ab € 455,33*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF10
ab € 377,11*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF15
ab € 348,94*
Ähnlich
Schultze
EXTR60E-50
ab € 540,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.