Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC blau
Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC blau
Artikel-Nr.:
     3517K-86752271
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22200405
EAN/GTIN:
     4250235505252
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumleuchte 230v blau

Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC blau

Drehspiegelleuchte zur Montage auf waagerechter Fläche (z.B. Autodächer), Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,23 A
Leistung:
55 W
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
blau
Fassung:
H1
Leuchtmittel:
Halogen
Optik:
Spiegel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,08*
€ 274,29*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,69*
€ 274,85*
Frei Haus
ab € 231,23*
€ 276,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 235,47*
€ 281,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,18*
€ 285,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.