| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85274697 Herst.-Nr.: 22310702 EAN/GTIN: 4250235514056 |
| |
|
| | |
| Hindernisfeuer 115/230VAC Haube rot Skyline.A1 #22310702 Kompaktes Hindernisfeuer für vibrationsfeste Montage z.B. auf Funk- und Fernsehtürmen, Schornsteine sowie Hochhäuser Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP65 | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,39* | € 371,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 312,80* | € 372,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 314,47* | € 375,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 325,29* | € 386,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 324,81* | € 386,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|