| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85065979 Herst.-Nr.: 01128292 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drosselrückschlagventil AS2201F-G02-06A Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, verriegelbare Ausführung, Gehäusegröße 2 (1/8, 1/4), Winkelmontage, Steuerung 0 (Abluftdrossel), G-Gewinde (G), Anschlussgröße 1/4, Schlüsselweite (H): Baugröße 1: 9 mm, Baugröße 2,3,4: keine, verwendbarer Schlauch-Aussen-Durchmesser: 6 mm, Druckluft, Prüfdruck: 1,5 MPa, max. Betriebsdruck: 1 MPa, min. Betriebsdruck: 0,1 MPa, Umgebungs- und Medientemperatur: -5 bis 60 °C (nicht gefroren) Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Gewindeanschlussmaß: | 1/4 Zoll | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,25* | € 16,80* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,99* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|