Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Winkelschlauchkupplung 13 (1/2 Zoll)mm GSKDW MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKDW13MS GK-Winkel-Schlauchkupplung, 13 (1/2")mm Schlauch, drehbar
GSKDW13MS GK-Winkel-Schlauchkupplung, 13 (1/2")mm Schlauch, drehbar
Exemplarische Darstellung: Winkel-Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Schlauchtülle, drehbar, Messing
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplung
Artikel-Nr.:
     3517K-83552644
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32114
EAN/GTIN:
     4050571343323
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1/2 zoll schlauchkupplung messing

GK-Winkelschlauchkupplung 13 (1/2 Zoll)mm GSKDW MS

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,87*
€ 24,50*
2 Tage
218
€ 8,90*
ab € 18,01*
€ 24,62*
€ 3,90*
ab € 20,40*
€ 27,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.