Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüferset PHE III 60...110kV Kat.S PHE3S2 60 110 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-80453700
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767980
EAN/GTIN:
     4013364125926
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüferset PHE III 60...110kV Kat.S PHE3S2 60 110 S

Kapazitiver Spannungsprüferset PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusive Transportbehälter.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60..110 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
880 mm
Gesamtlänge:
2980 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.115,245*
€ 2.115,245*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.021,20*
€ 2.155,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.052,77*
€ 2.190,19*
Frei Haus
ab € 2.055,23*
€ 2.202,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.054,88*
€ 2.205,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,99*
€ 2.565,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,79*
€ 2.548,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,18*
€ 2.469,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.038,23*
€ 2.425,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,20*
€ 2.405,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766889
ab € 40,93*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,55*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,12*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 29,41*
Zubehör
Dehn
766120
ab € 142,14*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 443,01*
Zubehör
Dehn
766998
ab € 373,30*
Zubehör
Dehn
767772
ab € 183,89*
Zubehör
Dehn
767764
ab € 207,40*
Zubehör
Dehn
767771
ab € 308,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.