Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Domino-Induktion KFI 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Domino-Induktion KFI 330
Artikel-Nr.:
     3517K-79993972
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     KFI330
EAN/GTIN:
     4051543135526
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld induktion

EB-Autark-Kochfeld Domino-Induktion KFI 330

Induktionskochfeld, 29 cm breit. Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK Ausstattung. Slider-Bedienung, LED-Anzeige rot, 2 Kochzonen, 9 Leistungsstufen, 2-fach Booster, 2-fach Timer, Topfgrößenerkennung.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
3,5 W
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,63*
€ 244,71*
Frei Haus
ab € 207,84*
€ 251,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 214,18*
€ 260,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.