| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79984396 Herst.-Nr.: KHF685650S EAN/GTIN: 5906006910938 |
| | |
|
| | |
| Kaminhaube Illum,80cm KHF 685 650 S Illum - Schwarzer Glasschirm - Farbe Kaminschacht: Schwarz - TouchSlider - Vielfarbspektrum durch RGB-Light (14W) - Lichtwärme 6500 K - Abluft-/Umluftbetrieb - 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h - max. 15 Min. Nachlaufautomatik - Beleuchtung: LED-Stripe 1 x 4,0 W - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sonder-Zubehör, nachkaufbar - Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück - Auslassabdeckung: OGF 150 Technische Daten* - Energieeffizienzklasse: A+ - Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr - Fluiddynamische Effizienzklasse: A - Beleuchtungseffizienzklasse: A - Klasse Fettabscheidegrad: B - Geräusch: min. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A+ | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 241,11* | € 288,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,47* | € 290,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,70* | € 296,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 261,22* | € 312,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|