Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Mikrowelle m.Grill 60cm MBB1756DEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Mikrowelle m.Grill 60cm MBB1756DEM
EB-Mikrowelle m.Grill 60cm MBB1756DEM
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-79980192
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     947 608 712
EAN/GTIN:
     7332543631490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill

EB-Mikrowelle m.Grill 60cm MBB1756DEM

Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren, LED-Funktionsanzeige, mit elektronischer, berührungsaktiver Tür, Elektronikuhr, Automatischer Eco-Modus, Quick-Start, Auftau-Funktion, Kindersicherung, Garzeitende mit Signalton, Zubehör: Grillrost
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
1250 W
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Max. Grill-Leistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
371 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 415,05*
€ 490,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,33*
€ 496,96*
Frei Haus
ab € 430,34*
€ 507,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,20*
€ 511,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,96*
€ 591,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,37*
€ 556,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.