Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellengrill EB 17l 800800W edst 5stuf Ø272mm MBB1756DEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG MBB1756DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1756DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1756DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1756DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1756DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
AEG MBB1756DEM Integriert Kombi-Mikrowelle 17 l 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-I475A00
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     947608712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Mikrowellengrill EB 17l 800800W edst 5stuf Ø272mm MBB1756DEM
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1250 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Bauform:
Einbaugerät
Betriebsart Grill:
ja
Breite:
594 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
272 mm
Garraumfassungsvermögen:
17 l l
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
371 mm mm
Max. Grill-Leistung:
800 W W
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
316 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Microwelle, Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle 800 w 17 l, elektrogrill, microwelle 800w, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 416,85*
€ 490,12*
Frei Haus
ab € 423,51*
€ 496,97*
Frei Haus
ab € 430,28*
€ 507,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,70*
€ 511,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,63*
€ 570,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,53*
€ 543,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,85*
€ 496,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.