Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79756607 Herst.-Nr.: 230768 EAN/GTIN: 4041056027289 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer 11/13kW AEG DDLE 13 Kompakt Der elektronisch geregelte, kompakte Durchlauferhitzer mit 3i-Technologie benötigt nur wenig Platz und passt mit seinen sehr flachen Abmessungen gut unter kleine Küchenspülen oder Waschbecken. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur im Leistungsbereich wird dank der elektronischen Regelung gradgenau erreicht. Eine hohe Temperaturkonstanz wird durch das schnelle Blankdraht-Heizsystem sichergestellt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Max. zulässiger Betriebsdruck: | 10 bar | Nenninhalt: | 0,2 l | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nennleistung: | 13,5 kW | Nennspannung 1: | 380 V | Nennspannung 2: | 415 V | Geeignet für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 198,23* | € 240,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,81* | € 266,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,31* | € 273,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,40* | € 277,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 240,39* | € 288,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|