Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DDLE Kompakt 11/13 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DDLE Kompakt 11/13 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE Kompakt 11/13 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24616491
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     230768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
Der elektronische Kompaktdurchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 – Klein, leistungsstark und energiesparend!

Der neue Kompaktdurchlauferhitzer von AEG sorgt für hygienisch einwandfreies Trinkwasser in Ihrer Küche und stellt warmes Wasser im Durchflussprinzip bereit. Hierbei arbeitet der DDLE Kompakt 11/13 mit hoher Leistungsstärke und ganz ohne Energieverluste, was ihn zum Top-Energie- und -Wassersparer unter den Durchlauferhitzern macht. Die Anschlussleistung ist zwischen 11 kW und 13,5 kW wählbar.

Zudem punktet der elektronische Kompaktdurchlauferhitzer mit seinem einzigartig flachem Kompaktformat (293 mm hoch, 174 mm breit und 87 mm tief), was ihn sogar unter der kleinsten Küchenspüle Platz verschafft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
293 mm
Gewicht
2700 g
Leistungen
Max. Leistung
13500 W
Minimum Leistung
11000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
20 - 60 °C
Temperatur (max)
60 °C
Effizienz
40 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Ergonomie
Electronische Leistungskontrolle
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
465 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.