| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79362512 Herst.-Nr.: 06073 EAN/GTIN: 4010184060734 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter für MV150 MVS 150 Zur saug- oder druckseitigen Montage an Ventilatoren der Baureihe MV, MVP und MVZ. Aus verzinktem Stahl, Abmessungen und Befestigungslaschen entsprechend DIN 24155. DIN EN 294 entsprechend. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,59* | € 33,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,84* | € 33,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,03* | € 33,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,79* | € 34,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,08* | € 34,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|