Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationspaket INPA lang 500-1000mm INPA500-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-79169897
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738214740
EAN/GTIN:
     4062321753337
Suchbegriffe:
Installationspaket für Wärmepumpen
Solebausatz
Solepaket
Wärmepumpen Installtionspaket

Installationspaket INPA lang 500-1000mm INPA500-1000

Installationspaket INPA lang für CS5800i AW/CS6800i AW 2 x ausziehbare Edelstahlwellrohrschläuche 1"
Länge 500 - 1000 mm 4 Flachdichtungen Ohne Isolierung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
700 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,49*
€ 138,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,00*
€ 139,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.