Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 3225W 400V f.Asphalt DTIK-30 110m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-79159618
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83900204
EAN/GTIN:
     5703466192894
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Heizleitung 3225W 400V f.Asphalt DTIK-30 110m

Montagefertige Heizleitung mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: FEP, Kaltleiter: 1 x 10 m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge: 110 m, 3225 W\n
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
400 V
Durchmesser:
8 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
0 mm
Länge:
110 m
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 544,81*
€ 623,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 564,81*
€ 645,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 573,98*
€ 651,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,99*
€ 768,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,67*
€ 760,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,48*
€ 733,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,37*
€ 713,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,81*
€ 672,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.