Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussbodenheizung 15W/m,140m,2099W,230 RLH-15-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussbodenheizung 15W/m,140m,2099W,230 RLH-15-140
Fussbodenheizung 15W/m,140m,2099W,230 RLH-15-140
Artikel-Nr.:
     3517K-79152705
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     34450
EAN/GTIN:
     9120061393819
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Fussbodenheizung 15W/m,140m,2099W,230 RLH-15-140

Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
15 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
6 mm
Länge:
140 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 295,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,13*
€ 296,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 245,76* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
34699
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.