| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78663592 Herst.-Nr.: N4170300 EAN/GTIN: 4009049536842 |
| |
|
| | |
| Isolierkanne Nord Blau MOTIVA 1L nord-bl Mit der MOTIVA Isolierkanne (nord blau) kommt ein Stück Skandinavien zu Ihnen nach Hause, der moderne Look, angelehnt am skandinavischen Design, ist ein wahrer Hingucker bei jedem gemeinsamen Kaffeegenuss, der innovative Quick Press Verschluss ermöglicht ein portionsgenaues und tropffreies Einschenken und lässt sich mit nur einer Hand per Knopfdruck öffnen, isolierte Kaffeekannen sorgen im Gegensatz zu Wärmeplatten oder Stövchen dafür, dass Kaffee oder auch Tee ihr optimales Aroma beibehalten, Grund dafür ist die Verwendung eines hochwertigen Glaskolbens, wie bei der MOTIVA, dank ihrer idealen Isolierleistung bleiben Getränke nicht nur bis zu 12 h heiß, sondern sogar bis zu 24 h kalt, mit einem Füllvolumen von 1 l eignet sich die 100 % dichte Isolierkanne perfekt für gemeinsame Kaffee- oder Teemomente. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Isolierkanne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 11,93* | € 16,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 16,39* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,29* | € 16,89* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,94* | € 19,07* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 5,20* | ab € 16,41* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|