Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger nass/trocken IC 621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriesauger nass/trocken IC 621
Industriesauger nass/trocken IC 621
Artikel-Nr.:
     3517K-78152896
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     3291003
EAN/GTIN:
     4002780958652
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Industriesauger nass/trocken IC 621

Flexibler, widerstandsfähiger High-Tech-Kunststoffkessel, Länge Netzkabel 8,5 m, Aktionsradius 12 m, schallgedämmter Saugmotor, Geräuschpegel 71,2 dB, Nutzinhalt Feststoffe 62 l, Nutzinhalt Flüssigkeiten 44 l, No-Bac-Textilfilter
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Nennleistungsaufnahme:
1300 W
Behältervolumen:
62 l
Saugschlauchnennweite:
38 mm
Länge Saugschlauch:
2,5 m
Maschinengewicht:
24 kg
Grundfarbe:
schwarz
Tiefe:
64 mm
Breite:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,94*
€ 523,04*
Frei Haus
ab € 420,22*
€ 528,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,17*
€ 657,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,60*
€ 617,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.