Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-C Heizstrahler 3200W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-C Heizstrahler 3200W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D320
IR-C Heizstrahler 3200W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D320
Artikel-Nr.:
     3517K-78058828
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     98324
EAN/GTIN:
     4024397368075
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler casafan

IR-C Heizstrahler 3200W,sw,FB,3-Stufen HeatpanelHOTTOP/D320

Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger und langwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 3200 Watt, 13,9 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe mattschwarz eloxiert, mit FB und 3-Stufen-Schalter, 1,8 m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 9 m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Max. Heizleistung:
3200 W
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
mattschwarz eloxiert
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, Wärmestrahlgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 642,37*
€ 763,44*
Frei Haus
ab € 650,63*
€ 770,76*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 752,07*
€ 881,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,44*
€ 908,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,02*
€ 883,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,00*
€ 838,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,87*
€ 809,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,37*
€ 764,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.