Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbolschild ws ZB2BY4930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbolschild ws ZB2BY4930
Symbolschild ws ZB2BY4930
Artikel-Nr.:
     3517K-75289374
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY4930
EAN/GTIN:
     3389110645651
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hängetaster
Schildträger

Symbolschild ws ZB2BY4930

Beschriftete Bezeichnungsschild 30x40mm - weiß - mit I-Symbol gekennzeichnet. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,141*
€ 1,591*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,60*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,70*
2 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,80*
10
€ 3,90*
ab € 1,303*
€ 1,803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,591*
€ 1,89329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,561*
€ 1,85759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,411*
€ 1,67909
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.