Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Lampenelement DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul-Lampenelement DL
Modul-Lampenelement DL
Artikel-Nr.:
     3517K-75231980
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Modul-Lampenelement DL

Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 2,74*
€ 4,31*
€ 3,90*
ab € 3,11*
€ 4,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.