Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni.-Wand-Dockingstation USB-C-iPads, OnWall/C-sz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-73864845
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000044
EAN/GTIN:
     4010312328040
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station

Uni.-Wand-Dockingstation USB-C-iPads, OnWall/C-sz

Universal-Wand-Dockingstation mit Ladefunktion zur querformatigen Aufnahme eines Apple iPad mit höhenverstellbarem USB-C-Stecker. Entnahme jederzeit möglich. Aufputzmontage über eine Elektronik-Unterputzdose. Aus einem Aluminiumblock gefräst. Netzteil 110-240V AC auf USB im Lieferumfang enthalten. Abmessung: 140,0x220,0x18,0mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
18 mm
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,63*
€ 292,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,73*
€ 293,27*
Frei Haus
ab € 258,65*
€ 295,61*
€ 5,95*
ab € 281,86*
€ 319,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000007
ab € 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.