Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussverschraubung für Rohre 10 L ROV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROV10L Verschlussverschraubung für Rohre 10 L (M16x1,5), Stahl verzinkt
ROV10L Verschlussverschraubung für Rohre 10 L (M16x1,5), Stahl verzinkt
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Zeichnung: Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517K-73594765
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     12764
EAN/GTIN:
     4050571603533
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung
schneidring verschraubung

Verschlussverschraubung für Rohre 10 L ROV

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,12*
€ 4,76*
2 Tage
3467
€ 8,90*
ab € 3,13*
€ 4,77*
€ 3,90*
ab € 3,53*
€ 5,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.