Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Ersatzdichtung DN60 (2 1/2") KLOR 212 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOR212P PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN60 (2-1/2")
KLOR212P PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN60 (2-1/2")
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Schnellkupplung / Kamlock, Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     3517K-73580797
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     24892
EAN/GTIN:
     4050571162238
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplungs-Dichtung
kamlock-kupplungs-dichtung nbr

PTFE-Ersatzdichtung DN60 (2 1/2") KLOR 212 P

Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff fr neutrale Medien wie Luft, l und Wasser. Gut bestndig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, bestndig gegen Laugen und Suren mittlerer Konzentration, Wasser, Heiwasser und Dampf. Nicht bestndig bei len und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbestndigkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,37*
€ 35,22*
2 Tage
29
€ 8,90*
ab € 26,37*
€ 35,34*
€ 3,90*
ab € 27,01*
€ 35,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.