Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Kolb. 320mm H. TM 320/320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-73563137
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     273720
EAN/GTIN:
     4050571699451
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Kolb. 320mm H. TM 320/320

Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR/PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar **kein Standardhub
Weitere Informationen:
Mit Magnet:
ja
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.060,53*
€ 4.198,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.138,17*
€ 4.277,14*
Frei Haus
ab € 4.229,67*
€ 4.369,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.277,14*
€ 5.089,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.245,40*
€ 5.052,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.165,65*
€ 4.957,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,17*
€ 4.924,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.