Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Schlauchkupplung 25 (1 Zoll)mm GSKD MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKD25MS GK-Schlauchkupplung,25 (1")mm Schlauch, drehbar
GSKD25MS GK-Schlauchkupplung,25 (1")mm Schlauch, drehbar
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkuplung mit Schlauchtülle, drehbar
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplung
Artikel-Nr.:
     3517K-73552643
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32118
EAN/GTIN:
     4050571163075
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung 1 zoll

GK-Schlauchkupplung 25 (1 Zoll)mm GSKD MS

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) *passende Ersatzdichtung: GKOR
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,12*
€ 24,60*
2 Tage
278
€ 8,90*
ab € 18,25*
€ 24,72*
€ 3,90*
ab € 20,60*
€ 27,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.