Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer, Trinkwasser R 1 1/2", 1,5-6bar DRWH 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Exemplarische Darstellung: Filterdruckminderer für Trinkwasser & Stickstoff
Artikel-Nr.:
     3517K-73502350
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     3163
EAN/GTIN:
     4050571274603
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

Druckminderer, Trinkwasser R 1 1/2", 1,5-6bar DRWH 112

Ausführung: Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger (DVGW-bauteilgeprüft) für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala in Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane und Dichtung: NBR, Siebeinsatz: 1.4301, Siebtasse: Messing Temperaturbereich: bis max. +70°C Eingangsdruck: max. 25 bar Medien: Trinkwasser, ölfreie Druckluft und Stickstoff *für Wasser bei delta p = 1 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 522,56*
€ 590,00*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 521,61*
€ 590,57*
Frei Haus
ab € 523,89*
€ 595,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,00*
€ 702,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,64*
€ 674,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,86*
€ 651,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.