| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73287828 Herst.-Nr.: 7950040 EAN/GTIN: 8712285332241 |
| |
|
| | |
| Display-Deckenhalter Connect-it CD1564 sw Deckenhalterung für TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonalen von 165 bis 261 cm (65 bis 103 Zoll), höhenverstellbar, neigbar, Doppelprofil Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Decke | Tragfähigkeit: | 80 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,68* | € 480,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 410,36* | € 484,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|