| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73278206 Herst.-Nr.: 0236560 EAN/GTIN: 4007754251852 |
| |
|
| | |
| Kopfbügelmikrofon HSE-160/CR Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon, chromfarbene Ausführung. Back-Elektret-Mikrofonkapsel. Kugelcharakteristik. 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung. Kabelführung inkl. Zugentlastung und Knickschutz im Nackenbereich. Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit). Kompatibel zu den Taschensendern TXS-..HSE mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss. Externe Stromversorgung z. B. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nackenbügelmikrofon | Mit Schwanenhals: | nein | Richtcharakteristik: | Kugel (Omnidirektional) | Drahtlos: | nein | Frequenz: | 50..18000 Hz | Mit Stativhalterung: | nein | Wasserdicht: | nein | Mit LCD-Anzeige: | nein | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,22* | € 68,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,59* | € 69,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|