Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-73272905 Herst.-Nr.: 53666 EAN/GTIN: 0023942536666 |
| |
|
| | |
| Festplatte 2TB USB3.2 Extern,6,35cm(2,5Z) VERBATIM 53666 si Das Laufwerk aus gebürstetem Aluminium liefert dank USB 3.2 Schnittstelle der 1. Generation hohe Datenübertragungsraten. Zusammen mit der hohen Kapazität können so alle wichtigen Dateien jederzeit überall mit hingenommen werden. Das schlanke Gehäuse aus gebürstetem Aluminium ist nur 9 mm dick und wiegt gerade einmal 150 g - ist dabei aber dennoch robust. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 2000 GB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 73,70* | € 96,25* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,07* | € 99,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 76,88* | € 100,17* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 78,51* | € 102,07* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 80,8325* | € 103,8725* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 415,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|