Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORE N GO ALU 2TB SILVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Verbatim Store 'n' Go ALU Slim Portable Festplatte 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     128-2993418
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53666
EAN/GTIN:
     0023942536666
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SLIM 2.5USB 3.2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Bus-betrieben:
USB
Ethernet/LAN:
Nein
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Silber
Thunderbolt-Technologie:
Nein
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 73,75*
€ 96,05*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 99,09*
1
€ 5,95*
ab € 76,94*
€ 100,13*
1
€ 3,50*
ab € 78,57*
€ 102,05*
4
Frei Haus
ab € 79,8075*
€ 102,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.