Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Runduml., klar,AC/DC 8WD5320-5DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte Runduml., klar,AC/DC 8WD5320-5DE
Einbauleuchte Runduml., klar,AC/DC 8WD5320-5DE
Artikel-Nr.:
     3517K-72596240
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD53205DE
EAN/GTIN:
     4011209919907
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte Runduml., klar,AC/DC 8WD5320-5DE

Einbauleuchte Rundumlicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Rundumlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,04 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
farblos
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,45*
€ 120,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,16*
€ 124,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,18*
€ 132,86*
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 140,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,89*
€ 169,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
8WD53205DF
ab € 98,90*
Ähnlich
Siemens
8WD53205DD
ab € 99,56*
Ähnlich
Siemens
8WD53205DC
ab € 99,06*
Ähnlich
Siemens
8WD53205DB
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.