Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2708-STBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2708-STBA
Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2708-STBA
Artikel-Nr.:
     3517K-71659133
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     270564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display 8"
touch display

Touch Panel TFT, 8,4 Zoll GT2708-STBA

GOT2000
8,4"
TFT
AC
SVGA
65k Farben
RS-422/485
RS-232
USB
Eth
SD
Schwarz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.987,48*
€ 2.155,91*
Frei Haus
ab € 2.003,51*
€ 2.176,36*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.424,11*
€ 2.631,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,91*
€ 2.565,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,33*
€ 2.544,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.069,27*
€ 2.462,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,17*
€ 2.408,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,48*
€ 2.365,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.