| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69755282 Herst.-Nr.: 361850 EAN/GTIN: 4015627361850 |
| | |
|
| | |
| Kleinspeicher UT 10l, 2 kW ACK 10 2U Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C bis 85 °C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker, Wasseranschlüsse Metall G 3/8" , Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Material Mantel: | Kunststoff | Volumen des Behälters: | 10 l | Werkstoff des Boilers: | Kunststoff | Nennleistung: | 2 kW | Anschlussspannung: | 220..240 V | Dreiphasenausführung: | nein | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 111,01* | € 138,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,22* | € 139,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 120,67* | € 149,33* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,28* | € 149,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|