| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69361189 Herst.-Nr.: 00188 EAN/GTIN: 4010184001881 |
| |
|
| | |
| Brandschutz-Deckenschott ELS-D 180 Zweistufige Absperrvorrichtung für senkrechten Einbau gegen Brandübertragung auf andere Geschosse, entspr. DIN 18017. Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit integrierter Deckendurchführung , beidseitig Rohranschlussstutzen nach DIN 24145/24147. Wartungsfrei. Feuerwiderstandsklasse K 90-18017, Zulassungs-Nr. Z-41.3-368. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,77* | € 143,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,11* | € 149,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,82* | € 207,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 182,52* | € 216,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,42* | € 217,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|